Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett CO2, gelb/schwarz, ab Ø 90mm, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-602915
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_602915
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett CO2, gelb/schwarz, ab Ø 90mm, 440x100mm, 2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett CO2, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen =2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - nicht brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,27*
€ 52,68
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,29*
€ 43,19
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,01*
€ 38,09
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_602911
ab € 6,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602912
ab € 5,71*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602913
ab € 6,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602914
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.