Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Argon, gelb/schwarz, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-602903
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_602903
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Argon, gelb/schwarz, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Argon, für Rohre von 40 - 60 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Pfeilfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - nicht brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,59*
€ 38,78
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_602905
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602901
ab € 6,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602902
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602904
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.