Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Vakuum, grau/schwarz, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-602892
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_602892
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Luft
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Vakuum, grau/schwarz, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Vakuum, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grau, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren-und laugenbeständig, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
25-40mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
126x26mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - luft, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,74*
€ 33,01
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_602895
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602891
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602893
ab € 6,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602894
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.