Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Steuerluft, grau/schwarz, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-602884
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_602884
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Luft
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Steuerluft, grau/schwarz, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Steuerluft, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grau, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 310 x 52 mm, 1Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - luft, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,35*
€ 28,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_602885
ab € 10,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602881
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602882
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602883
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.