Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Kühlung Vorlauf,grün/weiß,ab Ø 90mm,440x100mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-602565
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_602565
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Kühlung Vorlauf,grün/weiß,ab Ø 90mm,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Kühlung Vorlauf, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alleFließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,38*
€ 52,81
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,09*
€ 38,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_602562
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602561
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602563
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_602564
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.