Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Emulsion,DIN 2403,braun/weiß/schwarz,ab Ø 90mm,440x100mm,2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-600865
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_600865
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Emulsion,DIN 2403,braun/weiß/schwarz,ab Ø 90mm,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Emulsion, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser,für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Balkenfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 440x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - nicht brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 43,85*
€ 52,18
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,56*
€ 44,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,80*
€ 43,79
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,46*
€ 38,63
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_600861
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600862
ab € 5,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600863
ab € 6,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600864
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.