Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett CO2,DIN 2403,gelb/schwarz,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-600822
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_600822
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett CO2,DIN 2403,gelb/schwarz,für Ø 25-40mm,154x26mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett CO2, gemäß DIN 2403, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforiertePfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen= 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - nicht brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,13*
€ 26,33
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_600825
ab € 10,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600821
ab € 6,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600823
ab € 6,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600824
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.