Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett CO2,DIN 2403,gelb/schwarz,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-600821
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_600821
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett CO2,DIN 2403,gelb/schwarz,für Ø 15-25mm,96x17mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett CO2, gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforiertePfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - nicht brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,59*
€ 57,82
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,79*
€ 48,54
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,73*
€ 28,24
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_600825
ab € 10,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600822
ab € 5,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600823
ab € 6,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600824
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.