Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Brauchwasser Rücklauf, grün/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-600491
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_600491
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Wasser
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Brauchwasser Rücklauf, grün/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Brauchwasser Rücklauf, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, für den Innen- und Außeneinsatz, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: haft etiketten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,8275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,45*
€ 57,66
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,65*
€ 28,14
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_600495
ab € 10,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600492
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600493
ab € 6,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_600494
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.