Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Sauerstoff, blau/weiß, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-511504
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_511504
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleitungsetikett Sauerstoff, blau/weiß, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Sauerstoff, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: blau, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
blau
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
blau
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Sauerstoff
Norm:
DIN 2403
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - sauerstoff, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Sauerstoff, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29706
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.