Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Sauerstoff, blau/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-511501
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_511501
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haft etiketten
Rohrleitungsetikett Sauerstoff, blau/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Sauerstoff, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: blau, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
blau
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
blau
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Sauerstoff
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Sauerstoff, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,97*
€ 58,27
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,63*
€ 50,73
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,93*
€ 48,71
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,47*
€ 37,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39053
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.