Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Super, braun/weiß/rot, für Ø ab 90mm, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-511105
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_511105
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haft etiketten
Rohrleitungsetikett Super, braun/weiß/rot, für Ø ab 90mm, 440x100mm, 2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Super, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
praxisbewährt
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Super, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 45,46*
€ 54,10
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,33*
€ 45,61
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,75*
€ 15,17
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39052
ab € 10,60*
Zubehör
Kroschke
KSI_39064
ab € 10,52*
Zubehör
Kroschke
KSI_39066
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.