Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Methanol, braun/weiß/rot, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-511002
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_511002
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haft etiketten
Rohrleitungsetikett Methanol, braun/weiß/rot, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Methanol, für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
25-40mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
praxisbewährt
Format:
126x26mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Methanol, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 34,30*
€ 40,82
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,96*
€ 34,46
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29701
ab € 7,13*
Zubehör
Kroschke
KSI_29720
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.