Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Heizöl EL, braun/weiß/rot, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-510804
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_510804
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleitungsetikett Heizöl EL, braun/weiß/rot, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Heizöl EL, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
praxisbewährt
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Heizöl, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,37667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29703
ab € 9,34*
Zubehör
Kroschke
KSI_29727
ab € 9,27*
Zubehör
Kroschke
KSI_29730
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.