Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Heizöl, links, braun/weiß/rot, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5107047
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5107047
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Heizöl, links, braun/weiß/rot, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Heizöl, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), GHS08 (Systemische Gesundheitsgefährdung) und GHS09 (Umweltgefährlich), für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
praxisbewährt
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 23,08*
€ 27,47
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5107017
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5107027
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5107037
ab € 6,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5107057
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5107016
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5107026
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5107036
ab € 6,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5107046
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5107056
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.