Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Diesel, links, braun/weiß/rot, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5105027
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5105027
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Diesel, links, braun/weiß/rot, für Ø 25-40mm, 154x26mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Diesel, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS02 (Entzündlich), GHS08 (Systemische Gesundheitsgefährdung) und GHS09 (Umweltgefährlich), für Rohre von 25 bis 40 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 154 x 26 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
25-40mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Format:
126x26mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5105017
ab € 6,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5105037
ab € 6,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5105047
ab € 4,13*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5105057
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5105016
ab € 6,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5105026
ab € 5,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5105036
ab € 6,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5105046
ab € 4,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5105056
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.