Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Benzin, braun/weiß/rot, für Ø ab 90mm, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-510405
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_510405
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleitungsetikett Benzin, braun/weiß/rot, für Ø ab 90mm, 440x100mm, 2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Benzin, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe:rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C,Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
praxisbewährt
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - brennbare flüssigkeiten, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Benzin, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 45,25*
€ 53,85
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,07*
€ 45,30
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39052
ab € 10,52*
Zubehör
Kroschke
KSI_39064
ab € 10,57*
Zubehör
Kroschke
KSI_39066
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.