Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Natronlauge, rechts, violett/weiß, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5102046
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5102046
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Natronlauge, rechts, violett/weiß, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Natronlauge, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
violett
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
violett
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Laugen
Norm:
praxisbewährt
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - laugen, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,33*
€ 28,95
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102057
ab € 10,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102017
ab € 6,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102037
ab € 6,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102047
ab € 4,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102056
ab € 10,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102016
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102026
ab € 5,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5102036
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.