Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Lauge, violett/weiß, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-510103
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_510103
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Rohrleitungsetikett Lauge, violett/weiß, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Lauge, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung,Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
violett
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
violett
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Laugen
Norm:
praxisbewährt
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Lauge, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,09*
€ 46,52
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,86*
€ 40,29
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,67*
€ 38,88
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,64*
€ 32,89
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29717
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.