| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-509805 Herst.-Nr.: KSI_509805 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rohrleitungsetikett Schwefelsäure,orange/schwarz,für Ø ab 90mm,440x100mm,2/Bogen
Rohrleitungs-Einzeletikett Schwefelsäure, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 440 x 100 mm, 1Bogen = 2 Stück Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | orange | Produkttyp: | RKZ-Etiketten | Pfeilfarbe: | orange | Schriftfarbe: | schwarz | Grundmaterial: | Polyesterfolie | Lieferform: | Bogen | Rohrdurchmesser: | ab 90mm | Durchflussstoff: | Säuren | Norm: | praxisbewährt | Format: | 300x100mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Schwefelsäure, Rohrkennzeichen |
| | |
| |