Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Salpetersäure, orange/schwarz, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-509504
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_509504
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Rohrleitungsetikett Salpetersäure,orange/schwarz,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Salpetersäure, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: orange, Schrift: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
orange
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
orange
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Säuren
Norm:
praxisbewährt
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Salpetersäure, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29706
ab € 9,34*
Zubehör
Kroschke
KSI_29718
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.