Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, ISO, Kunststoff, fluoreszierend, SL 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-49564
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_49564
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
warnschild en iso 7010 w008 warnung...
warnschild en iso 7010 w008 warnung...
PERMALIGHT® power Warnsch.Warn.v.Absturzgefahr,ISO,Kunststoff,fluoresz.,SL 200mm

PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, gemäß DIN EN ISO 7010/W008, Leuchtdichte 140/20 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Inneneinsatz, Material: Kunststoff, tagesfluoreszierend und lang nachleuchtend, temperaurbeständig von -20 bis +50°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 200mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Warnschild, Warnung, Absturzgefahr, Arbeitsschutz, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.