Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, ISO, Folie, fluoreszierend, SL 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-49562
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_49562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
warnschild en iso 7010 w008 warnung...
warnschild en iso 7010 w008 warnung...
PERMALIGHT® power Warnsch. Warnung v. Absturzgefahr,ISO,Folie,fluoresz.,SL 100mm

PERMALIGHT® power Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, gemäß DIN EN ISO 7010/W008, Leuchtdichte 140/20 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, tagesfluoreszierend und nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +50°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Warnschild, Warnung, Absturzgefahr, Arbeitsschutz, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_49563
ab € 10,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_49564
ab € 13,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.