Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Warnschild Allgemeines Warnzeichen, ISO, Folie, fluoreszierend, SL 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-49560
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_49560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
Kombischild EN ISO 7010 Vorsicht Ex...
Warnschild EN ISO 7010 W002 Warnung...
PERMALIGHT® power Warnsch. Allgemeines Warnzeichen,ISO,Folie,fluoresz.,SL 200mm

PERMALIGHT® power Warnschild Allgemeines Warnzeichen, gemäß DIN EN ISO 7010/W002, Leuchtdichte 140/20 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, tagesfluoreszierend und nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +50°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen W002 Warnschild, allgemeines warnzeichen w001 warnschild, Arbeitsschutz, Sicherheitskennzeichnung, Warnschild, Absperrung, Schild, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_49559
ab € 6,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_49561
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.