Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Wand-Augenspülstation MID,2x Augenspül.DUO 500ml,grün,Kunststoff,680x520mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-47976
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     47976
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
K.57 Wand-Augenspülstation MID,2x Augenspül.DUO 500ml,grün,Kunststoff,680x520mm

K.57 Wand-Augenspülstation MID, mit 2 Augenspülflaschen DUO 500 ml, mit Piktogramm gemäß ASR A1.3/E011, DIN EN ISO 7010/E011, Spiegel aus Folie, Format: 280 x 65 mm, fürden Innen- und Außeneinsatz, Farbe: grün, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Format: 680 x 520 mm, mit 4 Bohrungen zur einfachen Wandmontage
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Farbe Erste Hilfe:
grün
Weitere Suchbegriffe: augennotfallstation kroschke, augenspülstation, Augenbrause, Augenreinigung, Augenspüleinrichtung, Augenduscharmatur, Augennotdusche, Augenspülung, Erste Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,04*
€ 135,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,92*
€ 135,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,10*
€ 129,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,91*
€ 124,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
47975
ab € 104,87*
Sonstiges
Kroschke
47974
ab € 86,60*
Sonstiges
Kroschke
47977
ab € 111,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.