| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-47952 Herst.-Nr.: KSI_47952 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Verbots-Kombi. Aufzug im Brandfall ...,ASR/ISO,Folie,140x250mm
PERMALIGHT® power Verbots-Kombischild Aufzug im Brandfall nicht benutzen, gemäß ASR A1.3/P020, DIN EN ISO 7010/P020, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 140 x 250 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Verbotszeichen | Material: | Folie Permalight power |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Verbots-Kombischilder, Verbotszeichen, lang nachleuchtend, Absperrung, Schild, Sicherheitskennzeichnung |
| | |
| |