Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungs-Kombi Erste-Hilfe-Koffer, ASR/ISO, Kunststoff, 300x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-47831
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
PERMALIGHT® power Rettungs-Kombi Erste-Hilfe-Koffer,ASR/ISO,Kunststoff,300x400mm

PERMALIGHT® power Rettungs-Kombischild Erste-Hilfe-Koffer, gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 400 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, kroschke erste hilfe kasten, erste hilfe kasten, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandkasten, Wundversorgung, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Rettungsausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.