Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung, zur Wandmontage, 2x500ml/Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-4650
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung MDR
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung, zur Wandmontage, 2x500ml/Flasche

K.57 Augenspülstation mit Doppelhalterung, zur Wandmontage, mit Augenstütze für ein Auge, zum Ausspülen von Fremdkörpern, optimale Erstversorgung, mit 2 x 500 ml-Flasche, sterilisierte Spülflüssigkeit (Kochsalzlösung 0,9%), gemäß 15154-4, Spülzeit: ca. 5Minuten, ideale Lagertemperatur: +5 bis +35°C, Lieferung inklusive Doppelhalterung, Anleitungstafel und Augenspülflaschen (500ml)
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör | Augenspülung
Farbe Erste Hilfe:
grün
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation kroschke, augenspülstation, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenreinigung, Erste Hilfe, Augenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_4599
ab € 4,27*
Zubehör
Kroschke
42270
ab € 5,52*
Zubehör
Kroschke
7955
ab € 36,40*
Zubehör
Kroschke
6245
ab € 22,46*
Zubehör
Kroschke
46213
ab € 87,37*
Zubehör
Kroschke
42405
ab € 13,76*
Zubehör
Kroschke
26878
ab € 113,42*
Zubehör
Kroschke
47974
ab € 86,74*
Zubehör
Kroschke
KSI_47404
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.