Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller Hoch, ACHTUNG! Staplerverkehr, gelb, Polypropylen, 1000mm, 1400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-46182
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
Warnaufsteller Hoch, ACHTUNG! Staplerverkehr, gelb, Polypropylen, 1000mm, 1400g

Warnaufsteller Hoch, ACHTUNG! Staplerverkehr, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO7010/W014, beidseitig beschriftet, zum Absichern von Gefahrenstellen im Außenbereichoder Zonen mit Fahrzeugverkehr, platzsparend zusammenklappbar, Text auf dem Klappteil oben: Achtung mit Pikto gemäß DIN EN ISO 7010/W001(Allgemeines Warnzeichen),Farbe: gelb, Material: Polypropylen, Breite: 280 mm, Höhe: ca. 1000 mm, Gewicht: ca. 1400 g
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller kroschke, warn aufsteller, warnaufsteller staplerverkehr, Achtung, Betriebsausstattung, Sicherheitszeichen, Absperrungen, Gefahrenstellensicherung, Warnhinweis, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_46186
ab € 77,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46184
ab € 77,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46191
ab € 77,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46192
ab € 77,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46179
ab € 77,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46188
ab € 77,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46180
ab € 77,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_46190
ab € 76,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.