Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombi Maschine darf nur von einer Person bedient..., Kunststoff, 200x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-41281
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_41281
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Verbots-Kombischilder
Verbotszeichen
Hinweiskennzeichen
Verbotsschilder
Verbots-Kombi Maschine darf nur von einer Person bedient...,Kunststoff,200x300mm

Verbots-Kombischild Die Maschine darf nur von einer Person bedient werden!, praxisbewährt, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von-20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 300 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,80*
Zubehör
Kroschke
4964
ab € 5,74*
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.