Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild ACHTUNG...Nur vom Fachp., RoHS konform, 4-spr, Folie, 52x26mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-41261
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_41261
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warn-Kombisch.ACHTUNG...Nur vom Fachp.,RoHS konform,4-spr,Folie,52x26mm,10/Bogen

Warn-Kombischild ACHTUNG gefährliche Spannung! Nur vom Fachpersonal zu öffnen, 4-sprachig (deutsch/englisch/französisch/italienisch), RoHS konform, mit Piktogramm Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 52 x 26 mm,1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Sicherheitskennzeichen, Warnschild, Warnkennzeichen, Warnkombischild, Warnkombizeichen, Hinweiszeichen, Warnhinweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_172981
ab € 1,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41262
ab € 2,80*
Sonstiges
Kroschke
KSI_172980
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.