| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-36555 Herst.-Nr.: KSI_36555 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gefahrensymbol Gasflasche GHS04,Beschriften u.Laminieren,Folie,105x148mm
Gefahrensymbol Gasflasche GHS 04, zum Selbstbeschriften und nachträglichem Laminieren, ohne Signalwort zur Kennzeichnung von unter Druck stehenden Gasen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 105 x 148 mm Weitere Informationen: | | Signalwort: | Gefahr | Sorte: | Standardetiketten gemäß GHS | Grundfarbe: | weiß | Form: | Rechteck | Material: | PVC-Folie | Ausführung: | Einzelschild | Format: | 105x148mm | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ghs 04, Gefahrensymbole, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol |
| | |
| |