Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gasflasche GHS 04, Beschriften u.Laminieren, Folie, 37x52mm, 4/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36554
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36554
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
Gefahrensymbol Gasflasche GHS04,Beschriften u.Laminieren,Folie,37x52mm,4/Bogen

Gefahrensymbol Gasflasche GHS 04, zum Selbstbeschriften und nachträglichem Laminieren, ohne Signalwort zur Kennzeichnung von unter Druck stehenden Gasen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 37 x 52 mm, 1 Bogen = 4 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
37x52mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrensymbole, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 2,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_36555
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.