Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, Folie, selbstklebend, SL 50mm, 10/Boge, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W019


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-35671
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_35671
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W019 Warnung...
Warnung vor Quetschgefahr W019 Warn...
warnschild en iso 7010 w019 warnung...
Warnschild Warnung vor Quetschgefahr,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,SL 50mm,10/Boge

Warnschild Warnung vor Quetschgefahr, gemäß ASR A1.3/W019, DIN EN ISO 7010/W019, fürden Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 50 mm, 1Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 50mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen, Quetschung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_184149
ab € 5,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_311038
ab € 2,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14421
ab € 2,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14422
ab € 4,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29989
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.