Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augen- und Gehörschutz benutzen, praxisbewährt, Folie, Ø 50mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-35647
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_35647
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild Augen- und Gehörschutz benutzen,praxisbewährt,Folie,Ø 50mm,10/Bogen

Gebotsschild Augen- und Gehörschutz benutzen, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 50 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
blau
Norm:
praxisbewährt
Form:
Ronde
Format:
Ø 50mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Aufkleber, Folie, Augenschutz, Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_22355
ab € 2,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_22356
ab € 4,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_22357
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.