Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen, Folie, Ø 50mm, 10/Bogen, DIN EN ISO 7010/P034


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-35576
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_35576
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Kein Freihandschleifen P034 Verbots...
Nicht zulässig für Freihand- und ha...
Verbotsschild EN ISO 7010 P034 Nich...
verbotsschild en iso 7010 p034 nich...
Verbotsschild Nicht zulässig für Freihand- und ..., ISO, Folie, Ø 50mm, 10/Bogen

Verbotsschild Nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen, gemäß DIN ENISO 7010/P034, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 50mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 50mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Hinweiskennzeichen, Verbotschild, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Verbotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.