Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Mobiltelefone verboten, Folie, Ø 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P013


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-35572
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_35572
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk verboten P013 Verbotsschi...
Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobi...
mobilfunk verboten p013 verbotsschi...
Verbotsschild Mobiltelefone verboten, ASR/ISO, Folie, Ø 50mm, 10/Bogen

Verbotsschild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten, gemäß ASR A1.3/P013, DIN EN ISO7010/P013, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 50 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 50mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Handy, Handyverbot, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1004
ab € 12,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_151312
ab € 10,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_173019
ab € 0,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2481
ab € 2,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2483
ab € 4,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2489
ab € 7,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2486
ab € 4,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2495
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.