Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenzeichen Betreten der Fläche verboten, Bodenmarkierungsfolie, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/P024, Rutschhemmung R10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-33013
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_33013
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Verbotsschild EN ISO 7010 P024 Betr...
bodenzeichen kroschke
Bodenzeichen Betreten der Fläche verboten,ASR R10,Bodenmarkierungsfolie,Ø 200mm

Bodenzeichen Betreten der Fläche verboten, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/P024, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, mit Abziehhilfe zur einfachen Anwendung, äußerst strapazierfähig, abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmendem Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Kennzeichnungssymbole
Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p024 betreten der fläche verboten, Hinweiskennzeichen, Bodenmarkierungen, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschilder, Lagermarkierungen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_33014
ab € 24,69*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35502
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.