Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Totenkopf mit gekreuzten K.GHS 06, Folie, selbstklebend, 52x52mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-32512
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32512
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 06
GHS06
Gefahrensymbol 06
ghs 06 folie
Gefahrensymbol Totenkopf m.gekr.K.GHS06,Folie,selbstklebend,52x52mm,500/Rolle

Gefahrensymbol Totenkopf mit gekreuzten Knochen GHS06, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung bei akuter Toxizität (oral, dermal, inhalativ), für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 52 x 52 mm, 1 Rolle =500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß/rot
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Format:
52x52mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 06, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 122,42*
€ 145,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,46*
€ 143,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,68*
€ 121,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,95*
€ 116,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,47*
€ 101,71
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_31185
ab € 5,81*
Zubehör
Kroschke
KSI_31186
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.