Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme GHS 02, Folie, selbstklebend, 52x52mm, 5/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-31194
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31194
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrensymbol Flamme GHS02, Folie, selbstklebend, 52x52mm, 5/Bogen

Gefahrensymbol Flamme GHS02, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung entzündbarer, selbsterhitzungsfähiger, selbstzersetzlicher und pyrophorer Stoffe sowie organischer Peroxide, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 52 x 52 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardgefahrstoffaufkleber
Grundfarbe:
weiß/rot
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
52x52mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, kroschke ghs02, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_31185
ab € 5,81*
Zubehör
Kroschke
KSI_31186
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.