Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, Kunststoff, 300x400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30270
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30270
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischi...
Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, ASR/ISO, Kunststoff, 300x400mm

Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, gemäß ASR A1.3/P004, DIN EN ISO 7010/P004, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 400 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
300x400mm
Weitere Suchbegriffe: kombischild en iso 7010 verbotszeichen, Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Verbots-Kombischilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.