Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbots-Kombischild Rauchen verboten - No Smoking, Folie, 200x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30257
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30257
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Kombischild EN ISO 7010 Verbotszeic...
Verbots-Kombischild Rauchen verboten - No Smoking, ASR/ISO, Folie, 200x300mm

Verbots-Kombischild Rauchen verboten - No Smoking, gemäß ASR A1.3/P002, DIN EN ISO 7010/P002, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie,temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Polyesterfolie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
200x300mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild EN ISO 7010 Kombischild, verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten folie, rauchen verboten p002 verbotsschild, Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Verbots-Kombischilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Nicht Raucher, Nichtraucher, Raucherzone, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_30258
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.