Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, Folie, SL 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W021


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-28872
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28872
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W021 Warnung...
Warnung vor feuergefährlichen Stoff...
warnschild en iso 7010 w021 warnung...
Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen,ASR/ISO,Folie,SL 50mm,10/Bogen

Warnschild Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, gemäß ASR A1.3/W021, DIN EN ISO 7010/W021, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 50 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 50mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Warnung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_29981
ab € 7,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_311049
ab € 2,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14376
ab € 2,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14391
ab € 3,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14392
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.