Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Gehörschutz benutzen, Kunststoff, Ø 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-28861
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28861
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebotsschild Gehörschutz benutzen, ASR/ISO, Kunststoff, Ø 100mm

Gebotsschild Gehörschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M003, DIN EN ISO 7010/M003, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
blau
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 100mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 10cm, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Kunststoff, Gebotzeichen, Gebotschild, Gebotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 11 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 31 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.