| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-28848 Herst.-Nr.: KSI_28848 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild Rauchen verboten, ASR/ISO, Polyesterfolie, selbstklebend, Ø 400mm
Verbotsschild Rauchen verboten, gemäß ASR A1.3/P002, DIN EN ISO 7010/P002, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Durchmesser: 400 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Verbotszeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | weiß | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Ronde | Format: | Ø 400mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten folie, Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Nicht Raucher, Nichtraucher, Raucherzone, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Sicherheitskennzeichen |
| | |
| |