Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augenschutz benutzen, praxisbewährt, Folie, selbstklebend, Ø 100mm, BGV A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-2721
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2721
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt augens...
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 100mm
Gebotsschild Augenschutz benutzen, praxisbewährt, Folie, selbstklebend, Ø 100mm

Gebotsschild Augenschutz benutzen, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
blau
Norm:
praxisbewährt
Form:
Ronde
Format:
Ø 100mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Aufkleber, BGV A8, Folie, Augenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2724
ab € 5,92*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2722
ab € 4,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2720
ab € 1,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2723
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.