| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-22357 Herst.-Nr.: KSI_22357 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebotsschild Augen- und Gehörschutz benutzen, praxisbewährt, Kunststoff, Ø 200mm
Gebotsschild Augen- und Gehörschutz benutzen, praxisbewährt, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Gebotszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | blau | Norm: | praxisbewährt | Form: | Ronde | Format: | Ø 200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Kunststoff, Augenschutz, Gehörschutz |
| | |
| |