Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild Gehörschutz benutzen, Kunststoff, 200x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21966
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21966
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebots-Kombischild Gehörschutz benutzen, ASR/ISO, Kunststoff, 200x300mm

Gebots-Kombischild Gehörschutz benutzen, gemäß ASR A 1.3/M003, DIN EN ISO 7010/M003,für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 300 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
blau
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
200x300mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Gebotskombischilder, Gebotskombikennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Kunststoff, Gebotzeichen, Gebotschild, Gebotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.