Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Gefahr, Folie, 26x37mm, 12/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21876
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21876
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
ghs08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Gefahr, Folie, 26x37mm, 12/Bogen

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Signalwort: Gefahr, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei erhöhter Aspirationsgefahr, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 26 x 37 mm, 1 Bogen =12 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
26x37mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,61167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21691
ab € 0,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21692
ab € 1,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21875
ab € 10,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27394
ab € 22,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21695
ab € 34,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21696
ab € 53,83*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21877
ab € 4,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21693
ab € 60,37*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21689
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21694
ab € 90,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21690
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28292
ab € 22,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85220
ab € 29,10*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85221
ab € 44,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85224
ab € 51,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.