Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS 08, Gefahr, Folie, 37x52mm, 6/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-21877
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21877
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Gefahr, Folie, 37x52mm, 6/Bogen

Gefahrensymbol Gesundheitsgefahr GHS08, Signalwort: Gefahr, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von mutagenen, reproduktionstoxischen und krebserzeugenden Stoffen, bei erhöhter Aspirationsgefahr, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 37 x 52 mm, 1 Bogen =6 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
37x52mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, kroschke ghs08, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21691
ab € 0,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21692
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21875
ab € 10,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27394
ab € 22,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21876
ab € 7,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21695
ab € 34,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21696
ab € 53,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21693
ab € 60,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21689
ab € 0,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21694
ab € 90,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21690
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28292
ab € 22,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85220
ab € 29,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85221
ab € 43,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85224
ab € 51,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.